PHOENIX CONTACT - PHC1148699 RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG PORTARELE - 1148699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 0.017 A
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151142704
Artikelnummer
PHC1148699
Herstellernummer
1148699
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
0.017 A
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Breite:
21 mm
Höhe:
96 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Tiefe:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige


