Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1147130 EO-AB/UT/LED/16/250 PRESA - 1147130

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1147130 EO-AB/UT/LED/16/250 PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4063151139315

Artikelnummer

PHC1147130

Herstellernummer

1147130

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC, corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Canada