PHOENIX CONTACT - PHC1146520 Cavo patch in fibra ottica - 1146520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
4063151138233
Artikelnummer
PHC1146520
Herstellernummer
1146520
Hersteller
PHC
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
APC-Ausführung:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
angespritzt
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Schutzart (IP):
IP20