PHOENIX CONTACT - PHC1146517 Cavo patch in fibra ottica - 1146517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4063151137861
Artikelnummer
PHC1146517
Herstellernummer
1146517
Hersteller
PHC
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20


