PHOENIX CONTACT - PHC1146505 Cavo patch in fibra ottica - 1146505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Packung
1 ST
EAN
4063151137595
Artikelnummer
PHC1146505
Herstellernummer
1146505
Hersteller
PHC
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20


