Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1135067 PT 4-FSI/F GY MORS. PORTAFUSIBILI COMP. - 1135067

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1135067 PT 4-FSI/F GY MORS. PORTAFUSIBILI COMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151067908

Artikelnummer

PHC1135067

Herstellernummer

1135067

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

400 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

56 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

35.3 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

6.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: Tipo F (miniatura), tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio