Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1130393 SAC-3P-30,0-PUO/A-1L-Z OD CAVO SENS/ATT

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1130393 SAC-3P-30,0-PUO/A-1L-Z OD CAVO SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Kabellänge - 30 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151060022

Artikelnummer

PHC1130393

Herstellernummer

1130393

Hersteller

PHC

Polzahl:

3

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Kabellänge:

30 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

ja

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...105 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1130393 - SAC-3P-30 0-PUO A-1L-Z OD CAVO SENS ATT