pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1130393 SAC-3P-30,0-PUO/A-1L-Z OD CAVO SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1130393 SAC-3P-30,0-PUO/A-1L-Z OD CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Lunghezza del cavo - 30 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151060022

Codice prodotto

PHC1130393

Cod. produttore

1130393

Produttore

PHC

Numero di poli:

3

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Lunghezza del cavo:

30 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

24 V

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1130393 - SAC-3P-30 0-PUO A-1L-Z OD CAVO SENS ATT