PHOENIX CONTACT - PHC1116206 MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK SEGNACAVI - 1116206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 6...115 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151042400
Artikelnummer
PHC1116206
Herstellernummer
1116206
Hersteller
PHC
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6...115 mm
Kabeldurchmesser:
6...6 mm
Länge:
11.55 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


