Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1115627 Cavo patch in fibra ottica - 1115627

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1115627 Cavo patch in fibra ottica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151039295

Artikelnummer

PHC1115627

Herstellernummer

1115627

Hersteller

PHC

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

nein

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Patch cord fibra ottica industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1115627 - FOC-LC PA-LC PA-OS2 D01 3 CONNESSIONE DA