Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1115617 Cavo patch in fibra ottica - 1115617

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1115617 Cavo patch in fibra ottica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

  • Länge - 2 m

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151040529

Artikelnummer

PHC1115617

Herstellernummer

1115617

Hersteller

PHC

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

2 m

Mantel-Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP20

Cavo patch in fibra ottica, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 2 m, numero poli: 2, 100 Gbit/s, OS2