Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1115603 Cavo patch in fibra ottica - 1115603

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1115603 Cavo patch in fibra ottica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151039271

Artikelnummer

PHC1115603

Herstellernummer

1115603

Hersteller

PHC

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Cavo patch in fibra ottica, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 2, 1 Gbit/s, OM2