PHOENIX CONTACT - PHC1115592 Cavo patch in fibra ottica - 1115592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4063151039356
Artikelnummer
PHC1115592
Herstellernummer
1115592
Hersteller
PHC
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20


