Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1115548 Cavo patch in fibra ottica - 1115548

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1115548 Cavo patch in fibra ottica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151039561

Artikelnummer

PHC1115548

Herstellernummer

1115548

Hersteller

PHC

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Patch cord fibra ottica industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1115548 - FOC-SC PA-SC PA-OS2 D01 2 CONNESSIONE DA