Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1111843 Cavo patch in fibra ottica - 1111843

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1111843 Cavo patch in fibra ottica

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151032272

Artikelnummer

PHC1111843

Herstellernummer

1111843

Hersteller

PHC

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Patch cord fibra ottica industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1111843 - FOC-LC PA-LC PA-OM1 D01 3 CONNESSIONE DA