Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1099418 RBO 6-WD-HC MORSETTO BULLONE - 1099418

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1099418 RBO 6-WD-HC MORSETTO BULLONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626948553

Artikelnummer

PHC1099418

Herstellernummer

1099418

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

27 mm

Höhe:

80.8 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

49.8 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio