Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1092024 Codificatore di dispositivi - 1092024

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1092024 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.75 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626906195

Artikelnummer

PHC1092024

Herstellernummer

1092024

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.75 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

50 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

15 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm