PHOENIX CONTACT - PHC1091233 PTPOWER 50 P-FE-F MORSETTO POTENZA PUSH - 1091233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 150 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
10 ST
EAN
4055626903231
Artikelnummer
PHC1091233
Herstellernummer
1091233
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
150 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
101 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


