Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1090498 MSTBT 2,5/ 4-ST BKBDWH5-8NZ CONNESSIONE - 1090498

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1090498 MSTBT 2,5/ 4-ST BKBDWH5-8NZ CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626900650

Artikelnummer

PHC1090498

Herstellernummer

1090498

Hersteller

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MSTBT 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone