PHOENIX CONTACT - PHC1090082 EML-LPR (100X73)R SR ETICH. AUTO-LAMINAN - 1090082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 0.24 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626898421
Artikelnummer
PHC1090082
Herstellernummer
1090082
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
0.24 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
100 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
73 mm
Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 550, altezza del campo di testo: 73 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm


