PHOENIX CONTACT - PHC1090081 EML-LPR (85,6X54)R SR ETICH. AUTO-LAMINA - 1090081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 0.24 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626898803
Artikelnummer
PHC1090081
Herstellernummer
1090081
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
0.24 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
85.6 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
54 mm
Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 650, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 86,5 mm


