Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088687 IPD W 3P2,5 M M20 GY CONNETTORE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088687 IPD W 3P2,5 M M20 GY CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung - Stecker

  • Anschlussart - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626891026

Artikelnummer

PHC1088687

Herstellernummer

1088687

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Federzuganschluss

Einbauvariante:

Snap-In/Einschraubteil

Steckrichtung:

gerade

Gewindeanschlussmaß:

M20

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, PE

Mechanische Codierung:

nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Farbe des separaten Adapterstücks:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

100 °C

Halogenfrei:

nein

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1088687 - IPD W 3P2 5 M M20 GY connettore