Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088500 PT 10-FSI/C-LED 24 MORSETTO PORTAFUSIBIL - 1088500

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088500 PT 10-FSI/C-LED 24 MORSETTO PORTAFUSIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Bemessungsspannung - 24 V

Packung

  • 25 ST

EAN

4055626890234

Artikelnummer

PHC1088500

Herstellernummer

1088500

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

24 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

25 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

88.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

49.5 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

10.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: C, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 25 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm²- 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero