Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1086510 UBAL 240 FE MORSETTO PER CONDUTTORI ALLU - 1086510

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1086510 UBAL 240 FE MORSETTO PER CONDUTTORI ALLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 380 A

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Farbe - gelb

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626879239

Artikelnummer

PHC1086510

Herstellernummer

1086510

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

380 A

Montageart:

sonstige

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

37.5 mm

Höhe:

130 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

70 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 380 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 240 mm², sezione: 35 mm² - 240 mm², Sezione di dimensionamento: 240 mm², sezione: 35 mm² - 240 mm², tipo di montaggio: Montaggio a vite, colore: giallo