Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1086509 UBAL 240 BN MORSETTO PER CONDUTTORI ALLU - 1086509

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1086509 UBAL 240 BN MORSETTO PER CONDUTTORI ALLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626879345

Artikelnummer

PHC1086509

Herstellernummer

1086509

Hersteller

PHC

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 380 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 240 mm², sezione: 35 mm² - 240 mm², Sezione di dimensionamento: 240 mm², sezione: 35 mm² - 240 mm², tipo di montaggio: Montaggio a vite, colore: marrone