PHOENIX CONTACT - PHC1086506 UBAL 240 BU MORSETTO PER CONDUTTORI ALLU - 1086506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 380 A
Montageart - sonstige
Bemessungsspannung - 1000 V
Farbe - blau
Packung
5 ST
EAN
4055626879819
Artikelnummer
PHC1086506
Herstellernummer
1086506
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
380 A
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
37.5 mm
Höhe:
130 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
70 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


