Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1086480 UBAL 95 FE MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMI - 1086480

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1086480 UBAL 95 FE MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 220 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626879505

Artikelnummer

PHC1086480

Herstellernummer

1086480

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

220 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

25.1 mm

Höhe:

93.6 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

58 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 220 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 16 mm² - 95 mm², Sezione di dimensionamento: 95 mm²,sezione: 16 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: giallo