PHOENIX CONTACT - PHC1086478 UBAL 95 BK MORSETTO PER CONDUTORI ALLUMI - 1086478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 220 A
Montageart - Hutschiene TH35
Bemessungsspannung - 1000 V
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
4055626876597
Artikelnummer
PHC1086478
Herstellernummer
1086478
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
220 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
25.1 mm
Höhe:
93.6 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
58 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


