PHOENIX CONTACT - PHC1085115 Industrial Ethernet Switch - 1085115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - nein
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP30
Anzahl der sonstigen Ports - 16
Breite - 65.27525 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626834603
Artikelnummer
PHC1085115
Herstellernummer
1085115
Hersteller
PHC
Managebar:
nein
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Breite:
65.27525 mm
Tiefe:
113.617526 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
150.205295 mm
Switch Ethernet, 16 porte RJ45 con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, range di temperatura esteso, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS


