Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1083238 AGK PT 4X6/M10 GNYE MORSETTO DISTRIBUZIO - 1083238

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1083238 AGK PT 4X6/M10 GNYE MORSETTO DISTRIBUZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626816753

Artikelnummer

PHC1083238

Herstellernummer

1083238

Hersteller

PHC

Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², Bullone, 1. piano, tipo di montaggio:sull’elemento base, colore: giallo-verde