Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1083236 AGK PT 8X6/M10 GNYE MORSETTO DISTRIBUZIO - 1083236

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1083236 AGK PT 8X6/M10 GNYE MORSETTO DISTRIBUZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 9

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626817828

Artikelnummer

PHC1083236

Herstellernummer

1083236

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

41 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

9

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 9, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², 1. piano, sezione: 0,5 mm² - 10 mm², Bullone, 1. piano, tipo di montaggio:sull’elemento base, colore: giallo/verde