Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1082391 PTFIX 6X10/S GN MORSETTO DI DISTRIBUZION - 1082391

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1082391 PTFIX 6X10/S GN MORSETTO DI DISTRIBUZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 6

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Farbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626812571

Artikelnummer

PHC1082391

Herstellernummer

1082391

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

57 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

6

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

grün

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

37 mm

Höhe:

24.5 mm

Tiefe:

25.1 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: verde