Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1082388 PTFIX 6X10/S BU MORSETTO DI DISTRIBUZION - 1082388

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1082388 PTFIX 6X10/S BU MORSETTO DI DISTRIBUZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626813967

Artikelnummer

PHC1082388

Herstellernummer

1082388

Hersteller

PHC

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu