Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1081458 PT 1,5/S-QUATTRO-SG WH MORS. SCHERMATURA - 1081458

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1081458 PT 1,5/S-QUATTRO-SG WH MORS. SCHERMATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626810102

Artikelnummer

PHC1081458

Herstellernummer

1081458

Hersteller

PHC

Morsetti per schermatura, tensione nominale: 48 V, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco