Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1080201 PT 10-TG MORSETTO CON SEZIONATORE - 1080201

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1080201 PT 10-TG MORSETTO CON SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

4055626801674

Artikelnummer

PHC1080201

Herstellernummer

1080201

Hersteller

PHC

Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio