Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1079067 Morsetto con sezionatore a coltello - 1079067

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1079067 Morsetto con sezionatore a coltello

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626796772

Artikelnummer

PHC1079067

Herstellernummer

1079067

Hersteller

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu