PHOENIX CONTACT - PHC1078433 BLT-T2-1S-305-UT SPD TIPO 2/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC - 305 V
Mit Fernmeldekontakt - nein
Prüfklasse Typ 2 - ja
Packung
10 ST
EAN
4055626793344
Artikelnummer
PHC1078433
Herstellernummer
1078433
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC:
305 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Nennspannung DC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Schutzpegel L-N:
1.3 kV


