Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1076995 Parte superiore custodia - 1076995

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1076995 Parte superiore custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Höhe - 100 mm

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

  • Betriebstemperatur - -40...105 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626785875

Artikelnummer

PHC1076995

Herstellernummer

1076995

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

geschlossen

Höhe:

100 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Mit Abschirmung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

ja

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1076995 - ICS50-C100X12-7035 CUSTODIE ELET.