Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1076893 Base custodia - 1076893

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1076893 Base custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626787312

Artikelnummer

PHC1076893

Herstellernummer

1076893

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, Livello 1: con feritoie di ventilazione, larghezza: 50,1 mm, altezza: 100 mm, profondità: 108,35 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore per guidedi supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 8