Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074952 Base custodia - 1074952

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074952 Base custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626777603

Artikelnummer

PHC1074952

Herstellernummer

1074952

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design piatto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 67,6 mm, altezza: 75 mm, profondità: 30,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante