Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1074746 Parte superiore custodia - 1074746

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1074746 Parte superiore custodia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626775982

Artikelnummer

PHC1074746

Herstellernummer

1074746

Hersteller

PHC

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, senza apertura di connessione, larghezza: 70,1 mm, altezza: 74,65 mm, profondità: 36,95 mm, colore: nero (simili RAL 9005)