PHOENIX CONTACT - PHC1073985 UCT4-EMP (27X12,5) TARGH. DI SIGLATURA - 1073985

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 12.4 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 12.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626771700
Artikelnummer
PHC1073985
Herstellernummer
1073985
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
12.4 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12.5 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


