PHOENIX CONTACT - PHC1073887 EMT (31X12,5)R TQ SIGLATURA - 1073887

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 12.8 mm
Breite - 31 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 12.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626770291
Artikelnummer
PHC1073887
Herstellernummer
1073887
Hersteller
PHC
Länge:
12.8 mm
Breite:
31 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
12.5 mm
Cartellino, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm


