Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069829 PATG HF 3/30/BIN SIGLATURA - 1069829

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069829 PATG HF 3/30/BIN SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

4055626747637

Artikelnummer

PHC1069829

Herstellernummer

1069829

Hersteller

PHC

Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4 ... 7 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm