Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1068179 PT 6-T P/P HV OG MORSETTO DI MISURA - 1068179

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1068179 PT 6-T P/P HV OG MORSETTO DI MISURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626740607

Artikelnummer

PHC1068179

Herstellernummer

1068179

Hersteller

PHC

Morsetto sezionatore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: arancione