PHOENIX CONTACT - PHC1054736 PTPOWER 185 3L/N-F MORSETTO DI POTENZA - 1054736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 309 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 8
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4055626690872
Artikelnummer
PHC1054736
Herstellernummer
1054736
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95...185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
309 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
8
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
95...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
124 mm
Höhe:
150 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
108.3 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


