Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1052413 ZB 8,LGS:L1-N,PE SIGLATURA STRISCIA - 1052413

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1052413 ZB 8,LGS:L1-N,PE SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918016593

Artikelnummer

PHC1052413

Herstellernummer

1052413

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten.