Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1051919 ZB 6,LGS:( 1-100/VERP.) NASTRO ZACK - 1051919

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1051919 ZB 6,LGS:( 1-100/VERP.) NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918255725

Artikelnummer

PHC1051919

Herstellernummer

1051919

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo:6,15 mm