Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1051570 UT 4-QUATTRO-MTL MORSETTO SEZIONATORE - 1051570

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1051570 UT 4-QUATTRO-MTL MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626673561

Artikelnummer

PHC1051570

Herstellernummer

1051570

Hersteller

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio