Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1051029 ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA STRISCIA - 1051029

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1051029 ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Codierungsrichtung:

vertikal

Farbe:

weiß

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura trasversale: numeri progressivi 1-10, 11-20 ecc. fino a 491-500, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm.